Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V 4000K G24d-3foglalat 1000lm IP20 SN072290 - 024991

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V 4000K G24d-3foglalat 1000lm IP20 SN072290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Foglalat - G24d-3

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072290

Gyártói cikkszám

024991

Gyártói típuskód

DULUX D LED 10W/840 EM

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Foglalat:

G24d-3

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

170.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

34.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V 4000K G24d-3foglalat 1000lm