Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 2000-2700K 806lm SN024774 - 960244

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 2000-2700K 806lm SN024774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2000-2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024774

Gyártói cikkszám

960244

Gyártói típuskód

PARATHOM CLASSIC A 100 ADV 10W

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2000-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

109 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 2000-2700K 806lm