OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál alak SN135954 - 22529/593091
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075593091
Sonepar cikkszám
SN135954
Gyártói cikkszám
22529/593091
Gyártói típuskód
LEDSCLA75 10,5W/827 230VFRE276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál alak