OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál alak VALUE IP20 SN020431 - 971028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10.5-10.5 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4052899971028
Sonepar cikkszám
SN020431
Gyártói cikkszám
971028
Gyártói típuskód
VALUE CLA75 10W/827 E27 FR
Lámpateljesítmény:
10.5-10.5 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
120 mm
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10,5W/230V 1055lm E27foglalat normál alak 2700K VALUE