OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak IP00 GT96719 - 924598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96719
Gyártói cikkszám
924598
Gyártói típuskód
PCLA60 10W/827 220-240V CL E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP00
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak