Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak SN015199 - 299269

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak SN015199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015199

Gyártói cikkszám

299269

Gyártói típuskód

PCLA75ADV 10W/827 220-240VFRE7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak