Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 827 IP20 GT96711 - 149229

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 827 IP20 GT96711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96711

Gyártói cikkszám

149229

Gyártói típuskód

S CLA60 10W/827 100-240V E27

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

70-70 mA

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 827