Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat 1080lm 6500K kisgömb alak VALUE SN088299 - 971035

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat 1080lm 6500K kisgömb alak VALUE SN088299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088299

Gyártói cikkszám

971035

Gyártói típuskód

VALUECLA75 10W/865 230VFR E2710X1OSRAM

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

60-60 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V 1080lm E27foglalat 6500K VALUE