Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál alak mfehér GT81478 - 993076

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál alak mfehér GT81478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321993076

Sonepar cikkszám

GT81478

Gyártói cikkszám

993076

Gyártói típuskód

STAR CL A 60 10W WW E27

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál alak mfehér