Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 ° IP20 SN109553 - 264304

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 ° IP20 SN109553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 633-633 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109553

Gyártói cikkszám

264304

Gyártói típuskód

LPPAR30D7536 10W/927 230V E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

633-633 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

91 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

45-45 mA

Fényerősség:

1600 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR30

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 ° IP20