Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W Smart+ RGBW E27 foglalat SN091739 - 816497

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W Smart+ RGBW E27 foglalat SN091739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091739

Gyártói cikkszám

816497

Gyártói típuskód

SMART+ HK CLA60 E27 RGBW 230V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 10W Smart+ RGBW E27 foglalat