Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 2700K 24° AR111 SN089895 - 017948

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 2700K 24° AR111 SN089895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089895

Gyártói cikkszám

017948

Gyártói típuskód

PPAR111 7524 11,5W/927 12V G53

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások - Izzó ledes 11,5W/12V G53foglalat 2700K 24° AR111