OSRAM - Izzó ledes 11,5W/230V 1060lm E27 foglalat normál alak 2700K mozgásérzékelős SN076775 - 815698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11.5-11.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076775
Gyártói cikkszám
815698
Gyártói típuskód
LEDPCLA75MS 11,5W/827 230V E27
Lámpateljesítmény:
11.5-11.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
126 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 11,5W/230V 1060lm E27 foglalat normál alak 2700K mozgásérzékelős