OSRAM - Izzó ledes 11,7W/12V G53foglalat 800lm 2700K 24° AR111 SN142110 - 608511
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075608511
Sonepar cikkszám
SN142110
Gyártói cikkszám
608511
Gyártói típuskód
LPAR111 7540 11,7W/927 12V G53 FS1
Izzó ledes 11,7W/12V G53foglalat 800lm 2700K 24° AR111