OSRAM - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 4000K 1521lm filament dim. SN147678 - 448100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-220 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075448100
Sonepar cikkszám
SN147678
Gyártói cikkszám
448100
Gyártói típuskód
LEDSCLA100D 11W/840 230V FIL E27
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-220 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
320-320 °
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
138 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1521 lm
Szín:
fehér
Névleges áram:
52-52 mA
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem