OSRAM - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat normál alak 2700K SN076399 - 817159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076399
Gyártói cikkszám
817159
Gyártói típuskód
PRFCLA100 11W/827 230V FIL E27
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat normál alak 2700K