Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 12,3W DC 4000K 1050lm 2 vezetékes bekötés IP20 SN097971 - 541818

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 12,3W DC 4000K 1050lm 2 vezetékes bekötés IP20 SN097971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12.3-12.3 W

  • Üzemi feszültség - 35.2-35.2 V

  • Lámpafeszültség - 35.2-35.2 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 926-926 lm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097971

Gyártói cikkszám

541818

Gyártói típuskód

PL-CN50-COB-900-940-40D-G1

Lámpateljesítmény:

12.3-12.3 W

Üzemi feszültség:

35.2-35.2 V

Lámpafeszültség:

35.2-35.2 V

Alak:

kerek

Fényáram:

926-926 lm

Külső működtető szükséges:

Igen

Sugárzási szög:

40-40 °

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Üzemi áram:

350-350 mA

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényerősség:

2100 cd

Szélesség:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

50 mm

Magasság:

52 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Izzó ledes 12,3W DC 4000K 1050lm 2 vezetékes bekötés IP20