OSRAM - Izzó ledes 12,5W/12V G53 foglalat 830 40° PAR111 IP20 GT96689 - 907850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G53
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96689
Gyártói cikkszám
907850
Gyártói típuskód
PPAR111 7540 12,5W/830 12V G53
Foglalat:
G53
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
2200 cd
Átmérő:
111 mm
Átlagos névleges élettartam:
45000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12,5W/12V G53 foglalat 830 40° PAR111