OSRAM - Izzó ledes 12W/12V Gu5.3 foglalat 830 36° MR16 IP20 GT96646 - 906204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96646
Gyártói cikkszám
906204
Gyártói típuskód
PPMR165036AD 12W/830 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
77 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
1600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12W/12V Gu5.3 foglalat 830 36° MR16