OSRAM - Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak IP20 GT96849 - 988553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96849
Gyártói cikkszám
988553
Gyártói típuskód
PPCLA60LED 12W/827 220-240V E7
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
116 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
62 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak