OSRAM - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat normál alak 2700K GT79293 - 903890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899903890
Sonepar cikkszám
GT79293
Gyártói cikkszám
903890
Gyártói típuskód
PARATHOM CL A60 adv E27 WW
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
116 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
62 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 12W/230V E27foglalat normál alak 2700K