Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 13,5W 12V 950lm 2700K G53 AR111 SN160397 - 608474

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 13,5W 12V 950lm 2700K G53 AR111 SN160397

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075608474

Sonepar cikkszám

SN160397

Gyártói cikkszám

608474

Gyártói típuskód

LPAR 111 100 24 13,5W/927 12V G53

Izzó ledes 13,5W 12V 950lm 2700K G53 AR111