OSRAM - Izzó ledes 13,5W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak GT96751 - 914384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96751
Gyártói cikkszám
914384
Gyártói típuskód
PARACLA75AD13,5W/827220-240VE7
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
116 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
62 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13,5W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak