Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 930 40° AR111 SN026026 - 960886

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  13W/12V G53 foglalat 930 40° AR111 SN026026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 54.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026026

Gyártói cikkszám

960886

Gyártói típuskód

PPRO AR111 50 40° 13 W/930 G53

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54.3 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szín:

fehér

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 930 40° AR111