OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak antibakteriális SN150727 - 560833
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075560833
Sonepar cikkszám
SN150727
Gyártói cikkszám
560833
Gyártói típuskód
LCCLA100 13W/827 230VFR E27
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak antibakteriális