OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak SN135950 - 272392
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899272392
Sonepar cikkszám
SN135950
Gyártói cikkszám
272392
Gyártói típuskód
LEDSCLA100 14W/827 230VFR E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak