OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak SN146668 - 593138
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075593138
Sonepar cikkszám
SN146668
Gyártói cikkszám
593138
Gyártói típuskód
LEDPCLA100 13W/827 230VFR E27
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál alak