OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál alak VALUE SN073266 - 973428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
4052899973428
Sonepar cikkszám
SN073266
Gyártói cikkszám
973428
Gyártói típuskód
VALUE CLA100 13W/840 E27 FR
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
118 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
117 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1521 lm
Szín:
fehér
Névleges áram:
100-100 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem