Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30 GT98793 - 105829

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30 GT98793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 95.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98793

Gyártói cikkszám

105829

Gyártói típuskód

PAR30 100 30° ADV 13W/827

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-220 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

95.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

2500 cd

Átmérő:

90 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 827 30° PAR30