Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14,5W/230V E27foglalat normál alak 2700K GT74171 - 973511

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14,5W/230V E27foglalat normál alak 2700K GT74171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 116 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321973511

Sonepar cikkszám

GT74171

Gyártói cikkszám

973511

Gyártói típuskód

PARATHOM CL A 75 320° 827

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

116 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

62 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 14,5W/230V E27foglalat normál alak 2700K