Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 140W/230V E40 foglalat 4000K 20000lm SN103323 - 135888/299037

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 140W/230V E40 foglalat 4000K 20000lm SN103323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 140-140 W

  • Fényáram - 20000-20000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103323

Gyártói cikkszám

135888/299037

Gyártói típuskód

HQLEDHB20000 140W/840 230V E40

Lámpateljesítmény:

140-140 W

Fényáram:

20000-20000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 140W/230V E40 foglalat 4000K 20000lm