Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27 2700K 1521lm dimmelhető SN092412 - 292598/462618

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27 2700K 1521lm dimmelhető SN092412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092412

Gyártói cikkszám

292598/462618

Gyártói típuskód

LEDPCLA100D 14W/827 230VFR E27

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

220-220 °

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

60-60 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 14W/230V E27 2700K 1521lm dimmelhető