Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27 4000K 1521lm normál alak SN076657 - 041080

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27 4000K 1521lm normál alak SN076657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076657

Gyártói cikkszám

041080

Gyártói típuskód

Parathom CL A 100 14W/840 E27

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 14W/230V E27 4000K 1521lm normál alak