Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27foglalat 827 30° PAR38 IP20 SN019949 - 938526

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27foglalat 827 30° PAR38 IP20 SN019949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 129 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019949

Gyártói cikkszám

938526

Gyártói típuskód

PPAR38120DIM 14W/827 220-240V7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

129 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

2500 cd

Átmérő:

121 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR38

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 14W/230V E27foglalat 827 30° PAR38