Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 840 24° PAR111 SN022636 - 960947

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  15W/12V G53 foglalat 840 24° PAR111 SN022636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 54.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022636

Gyártói cikkszám

960947

Gyártói típuskód

PPRO111 7524 15W/840 12V G53

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54.3 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 840 24° PAR111