Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 15W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható SN094981 - 105072

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 15W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható SN094981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1200 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1479 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094981

Gyártói cikkszám

105072

Gyártói típuskód

P AR111 75 40° 15 W/3000 K G53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1200 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

zöld

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

85 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Izzó ledes 15W/12V G53foglalat 800lm 3000K 40° AR111 szabályozható