Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 15W/2700K R7s foglalat 118mm SN079308 - 812130/106215

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 15W/2700K R7s foglalat 118mm SN079308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 118 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079308

Gyártói cikkszám

812130/106215

Gyártói típuskód

LEDPLI 118 125 15W/827 230V R7S

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 15W/2700K R7s foglalat 118mm