Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 17W 230V E27 foglalat GLOBE SN190791 - 601888

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 17W 230V E27 foglalat GLOBE SN190791

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075601888

Sonepar cikkszám

SN190791

Gyártói cikkszám

601888

Gyártói típuskód

Izzó ledes 7W E27 foglalat GLOBE

Izzó ledes 17W 230V E27 foglalat GLOBE