OSRAM - Izzó ledes 17W/230V E27foglalat 1700lm 4000K Highbay Blade E27 SX141396 - 429255
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429255
Sonepar cikkszám
SX141396
Gyártói cikkszám
429255
Gyártói típuskód
Highbay Blade E27 17W 840 E27 Black
Izzó ledes 17W/230V E27foglalat 1700lm 4000K Highbay Blade E27