Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K SN092216 - 961555

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K SN092216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092216

Gyártói cikkszám

961555

Gyártói típuskód

HQL LED 2000 18W/840 220-240V CL E27

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 2000lm 4000K