OSRAM - Izzó ledes 19W/230V E27 foglalat 2452lm 2700K normál alak SN135953 - 959118
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899959118
Sonepar cikkszám
SN135953
Gyártói cikkszám
959118
Gyártói típuskód
LEDSCLA150 20W/827 230VFR E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 19W/230V E27 foglalat 2452lm 2700K normál alak