OSRAM - Izzó ledes 19W/230V E27 foglalat 2452lm 2700K normál alak SN146669 - 593077
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075593077
Sonepar cikkszám
SN146669
Gyártói cikkszám
593077
Gyártói típuskód
LEDPCLA150 19W/827 230VFR E27
Izzó ledes 19W/230V E27 foglalat 2452lm 2700K normál alak