Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 19W/2700K R7s foglalat 2452lm 118mm SN143060 - 626782

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 19W/2700K R7s foglalat 2452lm 118mm SN143060

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075626782

Sonepar cikkszám

SN143060

Gyártói cikkszám

626782

Gyártói típuskód

LEDPL118150D 19W/827 230V R7S FS1 OSRAM

Izzó ledes 19W/2700K R7s foglalat 2452lm 118mm