Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E14foglalat gyertya sárga GT46778 - 922700

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E14foglalat gyertya sárga GT46778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 104 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321922700

Sonepar cikkszám

GT46778

Gyártói cikkszám

922700

Gyártói típuskód

80100 PARATHOM CLB YE E14

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

sárga

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1W/230V E14foglalat gyertya sárga