Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E27foglalat G95 színváltós GT44206 - 925442

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E27foglalat G95 színváltós GT44206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 142 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

  • Szín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321925442

Sonepar cikkszám

GT44206

Gyártói cikkszám

925442

Gyártói típuskód

80340 PARATHOM G95 CC E27

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

142 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

többszínű

Átmérő:

95 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1W/230V E27foglalat G95 színváltós