OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E27foglalat kisgömb sárga GT40320 - 922502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 90 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321922502
Sonepar cikkszám
GT40320
Gyártói cikkszám
922502
Gyártói típuskód
80093 PARATHOM CLP YE E27
Foglalat:
E27
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
90 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
sárga
Átmérő:
45 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1W/230V E27foglalat kisgömb sárga