Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E27foglalat normál sárga GT46772 - 918291

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 1W/230V E27foglalat normál sárga GT46772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 109 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321918291

Sonepar cikkszám

GT46772

Gyártói cikkszám

918291

Gyártói típuskód

80065 PARATHOM LED CLA YE

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

109 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

sárga

Átmérő:

55 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1W/230V E27foglalat normál sárga