Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,3W/230V E14 6500K 200lm SN058260 - 961302

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,3W/230V E14 6500K 200lm SN058260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058260

Gyártói cikkszám

961302

Gyártói típuskód

Special T26 20 865

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

63 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

25 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,3W/230V E14 6500K 200lm