Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,4W/12V GY6.35foglalat 2700K 300lm SN072278 - 812017

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,4W/12V GY6.35foglalat 2700K 300lm SN072278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072278

Gyártói cikkszám

812017

Gyártói típuskód

LEDPPIN30 CL 2,4W/827 12V GY6.35

Lámpateljesítmény:

2.4-2.4 W

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

57 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

13 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,4W/12V GY6.35foglalat 2700K 300lm