Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V 235lm 2200K E27 sárga SN135689 - 433922

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,5W/230V 235lm 2200K E27 sárga SN135689

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075433922

Sonepar cikkszám

SN135689

Gyártói cikkszám

433922

Gyártói típuskód

LEDSCLA15 2,5W/622 230V YE E27 BLI1

Izzó ledes 2,5W/230V 235lm 2200K E27 sárga